HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00388 FASCETTA 390X4.7 NERO T80L - 111-00388

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.7 mm
Lunghezza nastro - 390 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - schwarz
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
4000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4031026256764
Codice prodotto
HEE111-00388
Cod. produttore
111-00388
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.7 mm
Lunghezza nastro:
390 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
schwarz
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.3 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
355 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Diametro del fascio:
1.5...110 mm
Omologazione VG:
sì
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


