HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00301 FASCETTA INOX RIVESTITA 681X12.3 MBT27XH - 111-00301
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 12.3 mm
Lunghezza nastro - 681 mm
Tipologia - Senza dentatura
Colore - schwarz
Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera
Confezione
50 PZ
EAN
5022660312366
Codice prodotto
HEE111-00301
Cod. produttore
111-00301
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
12.3 mm
Lunghezza nastro:
681 mm
Tipologia:
Senza dentatura
Colore:
schwarz
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Spessore nastro:
0.38 mm
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
1620 N
Temperatura d'esercizio:
-80...538 °C
Protezione della superficie:
Rivestito in plastica
Qualità del materiale:
Altro
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Diametro del fascio:
17...203 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl