pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00293 FASCETTA INOX RIVESTITA 838X4.6 MBT33SFC - 111-00293

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 838 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660312434

Codice prodotto

HEE111-00293

Cod. produttore

111-00293

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

838 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.38 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura d'esercizio:

-80...538 °C

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

17...254 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Serie MBT in acciaio inox AISI 316 con rivestimento in poliestere. Sistema autobloccante. Fascetta rivestita con bordi smussati. Confortevole da maneggiare e da installare. Evita la corrosione dovuta al contatto tra materiali di diversa natura. La gamma MBT di fascette in acciaio inox può essere utilizzata nelle condizioni più difficili o quando è richiesta la sicurezza, la forza e la resistenza al fuoco di un fissaggio metallico. Vengono utilizzate in tutti i settori, dai trasporti di massa alle costruzioni navali, dalle piattaforme petrolifere all'industria mineraria e chimica, dai teatri alle sale espositive. In caso di incendio, i cavi rimangono saldamente in posizione e non cadono bloccando le uscite di emergenza. È inoltre possibile utilizzare fascette completamente rivestite per evitare qualsiasi riflesso. Una considerazione importante, ad esempio, nell'industria della difesa.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl