HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00288 FASCETTA INOX RIVESTITA 127X4.6 MBT5SFC - 111-00288

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 127 mm
Tipologia - Senza dentatura
Colore - schwarz
Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
5022660312526
Codice prodotto
HEE111-00288
Cod. produttore
111-00288
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
127 mm
Tipologia:
Senza dentatura
Colore:
schwarz
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Spessore nastro:
0.38 mm
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura d'esercizio:
-80...538 °C
Protezione della superficie:
Rivestito in plastica
Qualità del materiale:
Altro
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Diametro del fascio:
15...25 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


