pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00074 FASCETTA RIAPRIBILE 230X12.2 NERO REL250 - 111-00074

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.2 mm

  • Lunghezza nastro - 230 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660315336

Codice prodotto

HEE111-00074

Cod. produttore

111-00074

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

12.2 mm

Lunghezza nastro:

230 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.2 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

1115 N

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

sì

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

12...50 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Dentino allungato che permette una facile e rapida riapertura. Adatta a fasci di cavi grandi e pesanti. Lo speciale occhiello consente di inserire la parte eccedente della fascetta. Dentino protetto da aperture accidentali. Disponibile in colore nero e naturale. A dentatura interna. La serie REL250 è utilizzata in diversi settori industriali. Queste fascette riapribili sono particolarmente idonee per installazioni temporanee e lì dove è necessaria una ripetuta riapertura, per esempio nella prototipazionedei cablaggi, preparazione di eventi e teatri.Grazie al carico di rottura di 1.1150N, questa serie è adatta al fissaggio di fasci di cavi grandi e pesanti.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl