HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-88002 ATTREZZO MANUALE FINO A 13.5 EVO9ISP - 110-88002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta - Plastica
Larghezza della fascetta fermacavi - 4.6...13.5 mm
Sforzo di trazione - Regolabile
Materiale dell'utensile - Plastica
Proprietà - Taglio manuale
Confezione
1 PZ
EAN
4031026621838
Codice prodotto
HEE110-88002
Cod. produttore
110-88002
Produttore
HEE
Materiale della fascetta:
Plastica
Larghezza della fascetta fermacavi:
4.6...13.5 mm
Sforzo di trazione:
Regolabile
Materiale dell'utensile:
Plastica
Proprietà:
Taglio manuale
Specificato mil:
sì
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


