pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-70021 LAMA DI RICAMBIO EVO7 BLADEKIT - 110-70021

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Plastica

  • Sforzo di trazione - Regolabile

  • Materiale dell'utensile - Plastica

  • Proprietà - Taglio manuale

  • Specificato mil - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026435466

Codice prodotto

HEE110-70021

Cod. produttore

110-70021

Produttore

HEE

Materiale della fascetta:

Plastica

Sforzo di trazione:

Regolabile

Materiale dell'utensile:

Plastica

Proprietà:

Taglio manuale

Specificato mil:

sì

Pezzo di ricambio per l'utensile di applicazione manuale EVO7(i). Materiali di alta qualità per una funzionalità precisa e duratura . Possibilità di manutenzione completa dell'utensile. Prestazioni ottimali dell'utensile. Pezzo di ricambio adatto alla manutenzione e alla riparazione dell'utensile manuale EVO7(i). La sostituzione dei componenti usurati consente di aumentare la funzionalità e la durata dell'utensile. Utilizzare solo ricambi originali. Se necessario, gli utensili possono essere inviati al produttore per la riparazione.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl