pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-61002 PUNZONE DI RICAMBIO MST6 SP MST6-P30 - 110-61002

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio inox

  • Sforzo di trazione - Regolabile

  • Materiale dell'utensile - Metallo

  • Proprietà - Taglio manuale

  • Specificato mil - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4944387106657

Codice prodotto

HEE110-61002

Cod. produttore

110-61002

Produttore

HEE

Materiale della fascetta:

Acciaio inox

Sforzo di trazione:

Regolabile

Materiale dell'utensile:

Metallo

Proprietà:

Taglio manuale

Specificato mil:

sì

Utensile resistente in metallo. Design ergonomico. Tensionamento costante e taglio automatico delle fascette metalliche. Progettato per essere usato con le fascette della serie MST-S (larghezza 5,9 mm). Per il tensionamento, fissaggio e taglio delle fascette metalliche della serie MST-S. L'utensile MST6 è stato sviluppato appositamente per un fissaggio affidabile delle fascette metalliche HellermannTyton della serie MST-S. Grazie al meccanismo di serraggio a punzone, la fascetta viene crimpata deformandone il corpo metallico. Questo meccanismo assicura un serraggio affidabile con una eccellente reistenza alle vibrazioni. La forza di tensionamento è regolabile dall'operatore.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl