pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-41000 ATTREZZO MANUALE PER ACCIAIO HDT16 - 110-41000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-41000 ATTREZZO MANUALE PER ACCIAIO HDT16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio inox

  • Larghezza della fascetta fermacavi - 4.6...16 mm

  • Sforzo di trazione - Manuale

  • Materiale dell'utensile - Metallo

  • Proprietà - Taglio manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026771809

Codice prodotto

HEE110-41000

Cod. produttore

110-41000

Produttore

HEE

Materiale della fascetta:

Acciaio inox

Larghezza della fascetta fermacavi:

4.6...16 mm

Sforzo di trazione:

Manuale

Materiale dell'utensile:

Metallo

Proprietà:

Taglio manuale

Specificato mil:

sì

Utilizzo con fascette in acciaio inox della serie MBT, MLT e AMT. Facile regolazione dell'impugnatura per assicurare la posizione più ergonomica per l'operatore. Il meccanismo di taglio integrato garantisce un taglio a filo e finiture sempre professionali. Lo strumento ideale per ottenere una perfetta installazione delle fascette MBT, MLT e AMT. L'utensile manuale HDT16 è stato progettato per installare le fascette in acciaio inox ad alta tenuta in settori quali le costruzioni navali, piattaforme petrolifere, impianti petrolchimici, miniere e trasporti di massa. L'utensile può essere facilmente adattato all'installazione di fascette delle serie MBT, MLT e AMT con larghezza massima 16 mm.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl