pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-30002 RACCORDO ARIA COMPRESSA MK PN - 110-30002

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Plastica

  • Sforzo di trazione - Regolabile

  • Materiale dell'utensile - Metallo

  • Proprietà - Taglio automatico

  • Specificato mil - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026103365

Codice prodotto

HEE110-30002

Cod. produttore

110-30002

Produttore

HEE

Materiale della fascetta:

Plastica

Sforzo di trazione:

Regolabile

Materiale dell'utensile:

Metallo

Proprietà:

Taglio automatico

Specificato mil:

sì

Utensile pneumatico installa fascette . Realizzato in metallo, molto resistente. Per fascette fino a 4,8 mm di larghezza. Tensionamento costante e taglio automatico a filo della testa. Forza di tensione a regolazione costante. Alta velocità di applicazione. Affidabile, richiede poca manutenzione. Lo strumento di legatura pneumatico MK3PNSP2 è caratterizzato dalla sua unica ripetibilità ad elevate prestazioni di raggruppamento. L'estremità tagliata della cravatta viene espulsa automaticamente. Le solite interruzioni di lavoro per rimuovere le sezioni di fascette sono state omesse. Lo strumento di tensionamento pneumatico garantisce un'elevata affidabilità del processo nella produzione, soprattutto nell'industria automobilistica.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl