pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-13000 ATTREZZO MANUALE PER ACCIAIO MST9 - 110-13000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-13000 ATTREZZO MANUALE PER ACCIAIO MST9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio inox

  • Larghezza della fascetta fermacavi - 8.9...8.9 mm

  • Sforzo di trazione - Regolabile

  • Materiale dell'utensile - Metallo

  • Proprietà - Taglio manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4944387109528

Codice prodotto

HEE110-13000

Cod. produttore

110-13000

Produttore

HEE

Materiale della fascetta:

Acciaio inox

Larghezza della fascetta fermacavi:

8.9...8.9 mm

Sforzo di trazione:

Regolabile

Materiale dell'utensile:

Metallo

Proprietà:

Taglio manuale

Specificato mil:

Utensile resistente in metallo. Design ergonomico. Tensionamento costante e taglio automatico delle fascette metalliche. Progettato per essere usato con le fascette della serie MST-M (larghezza 8,9 mm). Per il tensionamento, fissaggio e taglio delle fascette metalliche della serie MST-M. L'utensile MST9 è stato sviluppato appositamente per un fissaggio affidabile delle fascette metalliche HellermannTyton della serie MST-M. Grazie al meccanismo di serraggio a punzone, la fascetta viene crimpata deformandone il corpo metallico. Questo meccanismo assicura un serraggio affidabile con una eccellente reistenza alle vibrazioni. La forza di tensionamento è regolabile dall'operatore.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl