pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-09111 LAMA DI RICAMBIO MK9P - 110-09111

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Plastica

  • Larghezza della fascetta fermacavi - 3.5...13 mm

  • Sforzo di trazione - Regolabile

  • Materiale dell'utensile - Metallo

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026270142

Codice prodotto

HEE110-09111

Cod. produttore

110-09111

Produttore

HEE

Materiale della fascetta:

Plastica

Larghezza della fascetta fermacavi:

3.5...13 mm

Sforzo di trazione:

Regolabile

Materiale dell'utensile:

Metallo

Proprietà:

Taglio automatico

Specificato mil:

sì

L'utensile pneumatico MK9P è realizzato con materiali resistenti per assicurare ottime performance negli ambienti difficili. Disegnato in maniera specifica per l'applicazione di fascette per impieghi pesanti (T50-T250). Stessa ottima ergonomicità della MK7P. Leggerezza, impugnatura confortevole e basso sforzo dell'operatore. Molto resistente, regolazione della tensione di facile lettura per l'operatore. Possibilità di regolazione della tensione. Viene fornito con la connessione per l'aria compressa posizionata in basso, su richiesta viene fornito con la connessione in alto. L'utensile pneumatico MK9P è realizzato con materiali resistenti per assicurare prestazionioni ottimali. E' ideale per le applicazioni nella costruzione dei mezzi pesanti e nell'industria ferroviaria.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl