pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-03700 ATTREZZO PNEUMATICO EVO7P, FINO A 4,8 MM - 110-03700

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Plastica

  • Larghezza della fascetta fermacavi - 2.5...4.8 mm

  • Sforzo di trazione - Regolabile

  • Materiale dell'utensile - Plastica

  • Specificato mil -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026770352

Codice prodotto

HEE110-03700

Cod. produttore

110-03700

Produttore

HEE

Materiale della fascetta:

Plastica

Larghezza della fascetta fermacavi:

2.5...4.8 mm

Sforzo di trazione:

Regolabile

Materiale dell'utensile:

Plastica

Specificato mil:

Livello unico di ripetibilità e accuratezza. Elevata velocità di applicazione e ridotta necessità di manutenzione. I bassi tempi di elaborazione permettono un più alto numero di applicazioni. Design ergonomico. Espulsione automatica dello sfrido tagliato. Progettati in particolare per le fascette Heavy Duty (T50 - T250). Utensili leggeri e confortevoli. Alimentato ad aria compressa a una pressione fino a 6 bar, l'EVO7p è particolarmente vantaggioso negli ambienti di produzione di massa, sia sulla linea di assemblaggio che nella fabbricazione di cavi.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl