pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE108-00040 FASCETTA 369X7.7MM, PA66HIRHS, NERO - 108-00040

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.7 mm

  • Lunghezza nastro - 369 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 2000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660342042

Codice prodotto

HEE108-00040

Cod. produttore

108-00040

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

7.7 mm

Lunghezza nastro:

369 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.6 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

535 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

5...100 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta a dentatura interna. Elevato carico di rottura. Design innovativo della testa arrotondata. Soluzione salva spazio. Design ergonomico migliorato. Fornisce un fissaggio sicuro senza alcun movimento laterale. La serie X offre un design nuovo e migliorato rispetto alle fascette standard, offrendo una serie di vantaggi e prestazioni migliorate. Con un nuovo design affusolato e la testa più piccola, le fascette della serie X offrono una soluzione di fissaggio superiore per le applicazioni in spazi ristretti, pur beneficiando anche di una migliore aderenza al fascio. Questa gamma professionale di fascette è disponibile in materiali ad alta resistenza meccanica e stabilizzati al calore, resistente agli UV, garantendo efficienza alle alte ed alle basse temperature.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl