pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE106-00100 AT2000 POWER PACK CPK - 106-00100

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Plastica

  • Larghezza della fascetta fermacavi - 2.5...2.5 mm

  • Sforzo di trazione - Regolabile

  • Materiale dell'utensile - Plastica

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026488486

Codice prodotto

HEE106-00100

Cod. produttore

106-00100

Produttore

HEE

Materiale della fascetta:

Plastica

Larghezza della fascetta fermacavi:

2.5...2.5 mm

Sforzo di trazione:

Regolabile

Materiale dell'utensile:

Plastica

Proprietà:

Taglio automatico

Specificato mil:

sì

Ingresso: 100-240 V c.a., 50/60 Hz; Uscita: 25,2 V c.c., max. 50 W. Lo scopo è l'alimentazione dell'Autotool CPK hybrid. Presa per interruttore a pedale. Trasferimento dati su porta USB per l'esportazione dei dati di processo con chiavetta USB. Trasferimento dati su porta USB per collegamento a PC. Senza manutenzione. Conforme CE. Commutazione automatica (alimentazione). Caricabatterie CAS e batteria CAS 18V 2Ah da utilizzare esclusivamente con Autotool CPK hybrid.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl