pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE106-00050 SUPPORTO SOSPESO AUTOTOOL 2000 CPK - 106-00050

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Plastica

  • Larghezza della fascetta fermacavi - 2.5...2.5 mm

  • Sforzo di trazione - Regolabile

  • Materiale dell'utensile - Plastica

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026509570

Codice prodotto

HEE106-00050

Cod. produttore

106-00050

Produttore

HEE

Materiale della fascetta:

Plastica

Larghezza della fascetta fermacavi:

2.5...2.5 mm

Sforzo di trazione:

Regolabile

Materiale dell'utensile:

Plastica

Proprietà:

Taglio automatico

Specificato mil:

sì

Supporto sospeso CPK per uso dinamico. Permette di ridurre il peso dell'attrezzo grazie ad un sistema a molla di bilanciamento. Innovativo sistema di sospensione che permette la movimentazione libera su tutti gli assi. Include i fissaggi per la sospensione su sistemi a rotaia esistenti. Caricamento e guida del materiale di consumo facile e sicuro. Con alloggiamento per alimentatore CPK. Autotool CPK hybrid T18RA è un sistema automatico di fascettatura che può essere azionato elettricamente con un alimentatore o con una batteria. È stato sviluppato per accelerare i processi di legatura e rendere la produzione più coerente ed efficiente. Oltre che per l'alta velocità di legatura, questo sistema di legatura è caratterizzato da un funzionamento semplice e daun'ergonomia facile da usare. CPK hybrid offre un display per le impostazioni e le preimpostazioni e informazioni per l'utente in 20 lingue. Una caratteristica principale di CPK hybrid è il software HT Data Management CPK.Questa funzione consente una facile parametrizzazione dell'utensile per le applicazioni dei clienti. La parametrizzazione può essere facilmente eseguita tramite computer. Inoltre, HT Data Management CPK offre una funzione di esportazione dei dati di produzione salvati e ulteriori funzioni di assistenza. In questo modo si garantisce una documentazione coerente per ogni processo di rilegatura attraverso lo strumento. Il firmware di CPK hybrid consente diverse funzioni di legatura e taglio. È possibile definire il diametro del cappio e scegliere la lunghezza di una cinghia estesa, ad esempio. La funzione di taglio con la tensione rilasciata è di grande utilità soprattutto per le applicazioni con una legatura molto flessibile (come i cavi in silicone).CPK hybrid è ideale per la gestione di applicazioni ad alto volume in impianti di cablaggio, aziende automobilistiche e industriali, nel settore dell'imballaggio e nell'industria solare. Con il kit di montaggio da banco CPK o il supporto sospeso CPK, CPK hybrid è adatto sia per applicazioni fisse che flessibili.Utilizzando l'alimentatore opzionale CPK con centralina di controllo, CPK hybrid può essere integrato in linee di produzione completamente automatizzate tramite un'interfaccia seriale. Grazie all'impugnatura rimovibile, è necessario un minore spazio di montaggio. Utilizzando la batteria sul fondo dell'impugnatura, l'utensile può essere utilizzato senza bisogno di alimentazione esterna. È possibile utilizzare bandoliere da 50 fascette e bobine da 3.500 fascette.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl