pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE104-10010 ATTREZZO TIRAFASCETTE ELETTRICO PROCUT - 104-10010

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della fascetta fermacavi - 4.6...13.5 mm

  • Sforzo di trazione - Regolabile

  • Materiale dell'utensile - Plastica

  • Specificato mil - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026647661

Codice prodotto

HEE104-10010

Cod. produttore

104-10010

Produttore

HEE

Larghezza della fascetta fermacavi:

4.6...13.5 mm

Sforzo di trazione:

Regolabile

Materiale dell'utensile:

Plastica

Specificato mil:

sì

L'alimentazione a batteria significa meno sforzo per la mano e nessun cavo che intralcia. La calibrazione automatica dopo ogni ciclo significa prestazioni eccezionalmente costanti. Il frontale e la lama a filo garantiscono tagli puliti e sicuri. Fino a 2.000 cicli per carica.. L'utensile applicatore ProCut alimentato a batteria tende e taglia automaticamente le fascette delle serie T50-T250. Una singola pressione del grilletto fa tutto il lavoro. Le sue 16 impostazioni di tensionamento garantiscono risultati precisi. Progettato per i professionisti con impugnatura ergonomica e morbida e grilletto a bassa forza per ridurre lo sforzo della mano. Un pulsante di attivazione secondario sul retro aiuta nelle applicazioni difficili da raggiungere. ProCut può produrre fino a 2.000 cicli per carica utilizzando la batteria Metabo CAS inclusa (utilizzata anche sull'Autotool CPK Hybrid) e il caricabatterie.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl