pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE102-66210 CLOSURES BLACK ATS3080 - 102-66210

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 8 mm

  • Lunghezza nastro - 9 mm

  • Colore - schwarz

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 225 N

Confezione

  • 20000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026216911

Codice prodotto

HEE102-66210

Cod. produttore

102-66210

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

8 mm

Lunghezza nastro:

9 mm

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

0...100 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Innovativo sistema di legatura in due pezzi: nastro e chiusure. Nastro con dentatura esterna, protegge l'isolamento dei cavi. Disponibile in bobine da 500 m e 5.000 chiusure. Il nastro a dentatura esterna è perfetto per cablaggi delicati e può essere utilizzato per la legatura e il fissaggio di cavi e tubi flessibili o per la chiusura di sacchetti di plastica.Soprattutto per le applicazioni di grossi volumi, come per esempio nell'assemblaggio cavi, in automotive, nell'industria e nel settore del packaging.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl