pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE102-60000 AUTOTOOL SYSTEM FLEX - 102-60000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Plastica

  • Larghezza della fascetta fermacavi - 4.5...4.5 mm

  • Sforzo di trazione - Regolabile

  • Specificato mil - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026707723

Codice prodotto

HEE102-60000

Cod. produttore

102-60000

Produttore

HEE

Materiale della fascetta:

Plastica

Larghezza della fascetta fermacavi:

4.5...4.5 mm

Sforzo di trazione:

Regolabile

Specificato mil:

sì

Sistema automatico di fascettatura (necessita di alimentatore). Alimentatore 3080 - Input: 240/150 VAC, 50/60 Hz; Output: 48 VDC, max 100 W. Fascettatura di qualità senza sfridi con diametro fino a 100 mm con taglio a filo. Fornita di ganasce per 3 diversi diametri: 30, 50, 80 mm, soluzione con ganasce da 100 mm come accessorio su richiesta. Tempo di ciclo da 1,1 a 2,4 sec., in base al diametro di legatura. Diametro del fascio rilevato meccanicamente. Utilizzabile con supporto sospeso oppure con montaggio da banco. Integrabile in una linea di produzione completamente automatizzata. Legatura di ancoraggi con ganascia speciale da Ø 50 mm. Autotool System ATS flex è un sistema di fascettatura automatica progettato per velocizzare le operazioni di legatura senza lasciare sfridi. Si può adattare rapidamente ai diversi diametri dei fasci (fino a 100 mm) grazie a tre diverse misure di ganasce facilmente intercambiabili. Con il kit di montaggio da banco ATS flex o il supporto sospeso ATS flex, Autoool System ATSflex è adatto ad applicazioni statiche o flessibili. Il sistema Autotool ATS flex può anche essere integrato in linee di produzione completamente automatizzate. Speciali ganasce sono state progettate per la legatura di ancoraggi e basette in sistemi completamente automatizzati.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl