pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE102-00150 ALIMENTATORE 24V ATS_FLEX - 102-00150

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Plastica

  • Larghezza della fascetta fermacavi - 4.5...4.5 mm

  • Sforzo di trazione - Regolabile

  • Specificato mil - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026674216

Codice prodotto

HEE102-00150

Cod. produttore

102-00150

Produttore

HEE

Materiale della fascetta:

Plastica

Larghezza della fascetta fermacavi:

4.5...4.5 mm

Sforzo di trazione:

Regolabile

Specificato mil:

sì

Ingresso: 230/100 V c.a., 50/60 Hz; Uscita: 24 V c.c. massimo 100 W. Lo scopo è l'alimentazione dell'ATS flex. Possibilità di collegamento per interruttore a pedale esterno per il controllo remoto. Fissabile in quattro posizioni sull'alloggiamento. Senzamanutenzione. Certificato conforme CE. Commutazione automatica (alimentazione). Alimentatore per ATS Flex Sistema automatico di fascettaturaFascettatura di qualità senza sfridi con diametro fino a 100 mm con taglio a filo Il vantaggio di tre dimensioni delle ganasce a cambio rapido consente all'Autotool System ATS flex di adattarsi perfettamente a diversi diametri di fasci fino a Ø 100 mm Utilizzabile con supporto sospeso oppure con montaggio da banco Integrabile in una linea di produzione completamente automatizzata Sono disponibili ganasce progettate su misura per consentire la fascettatura con speciali ancoraggi

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl