pagina iniziale

HAGER - HAGUC918160AL 1 BARRA IN ALLUMINIO 2000A L1800MM Q.EVO - UC918160AL

HBO
copiacopia
HAGER - HAGUC918160AL 1 BARRA IN ALLUMINIO 2000A L1800MM Q.EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1600 A

  • Tipologia - Lamellato

  • Lunghezza - 1800 mm

  • Larghezza - 1770 mm

  • Altezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250616375758

Codice prodotto

HAGUC918160AL

Cod. produttore

UC918160AL

Produttore

HBO

Corrente nominale In:

1600 A

Tipologia:

Lamellato

Lunghezza:

1800 mm

Larghezza:

1770 mm

Altezza:

100 mm

Flessibile:

no

Protezione della superficie:

Argentato

Barra profilata in alluminio da 2000 A, con sezione 100x18,5 mm e lunghezza 1800 mm, ideale per la distribuzione di corrente in quadro evo. Dotata di scanalatura per viti a T a inserimento rapido, si monta facilmente con i supporti barre progettati per barre in rame da 10 mm di spessore, offrendo massima compatibilità e versatilità nell’installazione.