HAGER - HAGUC817 PORTA BARRE 2 - UC817

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3250619119038
Codice prodotto
HAGUC817
Cod. produttore
UC817
Produttore
HBO
Numero di poli:
3
Supporto per barre verticali a 4 poli, compatibile con i quadri 4, 5 ed evo. È pensato per realizzare sistemi di barre secondarie, con un range da 400 a 630 A e una corrente massima di corto circuito di 35 kA. Consente l'installazione di barre in rame con uno spessore di 5 mm.


