HAGER - HAGUC8060FHW2 SEGREG 3B ACB HW2 FISSO L800 QUADRO EVO - UC8060FHW2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 600 mm
Protezione della superficie - Zincato
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 Kg CO₂-eq
EAN
3250616380776
Codice prodotto
HAGUC8060FHW2
Cod. produttore
UC8060FHW2
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
600 mm
Protezione della superficie:
Zincato
Larghezza:
800 mm
Segregazione forma 3b per quadro evo, altezza 600 mm e larghezza 800 mm, progettato per interruttori versione fissa serie HW2 da 2500 A. Si installa in modo stabile tra due pannelli laterali di segregazione, garantendo robustezza strutturale. Le foratureintegrate assicurano una ventilazione naturale ottimale, mantenendo temperature corrette all’interno del quadro.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


