HAGER - HAGUC6060BH SEGREGAZ ORIZZ POSTER L600 Q.EVO P600 - UC6060BH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 21 mm
Protezione della superficie - Zincato
Larghezza - 600 mm
Per cavità di connettori - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
3250616376243
Codice prodotto
HAGUC6060BH
Cod. produttore
UC6060BH
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
21 mm
Protezione della superficie:
Zincato
Larghezza:
600 mm
Per cavità di connettori:
no
Resistente all'arco elettrico:
no
Segregazione orizzontale posteriore per quadro evo, larghezza 600 mm e profondità 600 mm. Si installa saldamente tra i montanti posteriori e funzionali grazie agli accessori inclusi, facilitando la formazione efficiente di celle sbarre. Le forature integrate migliorano la ventilazione naturale. Per celle sovrapposte, è necessaria una segregazione aggiuntiva ogni due celle per sicurezza e conformità.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER