HAGER - HAGUC6040FUH SEGREGAZ ORIZZ TOTALE L600 Q.EVO P400 - UC6040FUH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 19 mm
Protezione della superficie - Zincato
Larghezza - 600 mm
Per cavità di connettori - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
3250616376229
Codice prodotto
HAGUC6040FUH
Cod. produttore
UC6040FUH
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
19 mm
Protezione della superficie:
Zincato
Larghezza:
600 mm
Per cavità di connettori:
no
Resistente all'arco elettrico:
no
Segregazione orizzontale totale per quadro evo, larghezza 300 mm e profondità 400 mm. Si installa saldamente tra i montanti anteriori e posteriori grazie agli accessori inclusi. Le forature integrate favoriscono una ventilazione naturale efficace. In caso di celle sovrapposte, è fondamentale prevedere una segregazione aggiuntiva ogni due celle per garantire sicurezza e isolamento.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER