pagina iniziale

HAGER - HAGUC4040FUL SEGREGAZ LATERALE TOTALE H400 Q.EVO P400 - UC4040FUL

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 390 mm

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Larghezza - 40 mm

  • Per cavità di connettori -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250616376137

Codice prodotto

HAGUC4040FUL

Cod. produttore

UC4040FUL

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

390 mm

Protezione della superficie:

Zincato

Larghezza:

40 mm

Per cavità di connettori:

Resistente all'arco elettrico:

no

La segregazione laterale totale per quadro evo, altezza 400 mm e profondità 400 mm, è ideale quando non si utilizzano montanti funzionali e con interruttori aperti. Si fissa saldamente tra montanti anteriori e posteriori grazie agli accessori inclusi. Lepretranciature facilitano il passaggio ordinato di barre e cavi, mentre le forature garantiscono una ventilazione naturale efficiente.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER