pagina iniziale

HAGER - HAGTG401 BATTERIA AL LITIO CR2430 3V - TG401

HBO
copiacopia
HAGER - HAGTG401 BATTERIA AL LITIO CR2430 3V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Altro

  • Tipologia - Litio

  • Portata - 270 mAh

  • Designazione IEC - Altro

  • Altra designazione - Senza

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3250615874016

Codice prodotto

HAGTG401

Cod. produttore

TG401

Produttore

HBO

Designazione della dimensione:

Altro

Tipologia:

Litio

Portata:

270 mAh

Designazione IEC:

Altro

Altra designazione:

Senza

Lunghezza:

24.5 mm

Altezza inclusi i poli:

3 mm

Larghezza:

3 mm

Impiego in zona antideflagrante:

no

La batteria al litio Hager TG401 (CR2430) da 3V è la scelta ideale per alimentare dispositivi radio come telecomandi e moduli da incasso. Compatibile con i modelli TU404, TU406, TU418, TRM302B, TR301 e TR302. Ogni confezione include 10 batterie. Tecnologia al litio Li-MnO₂, 24,5 mm di diametro, 3 mm di spessore e capacità 270–285 mAh. Lunga durata e massima affidabilità.