pagina iniziale

HAGER - HAGSU212 SUONERIA MODULARE 8 - 12V 1M - SU212

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSU212 SUONERIA MODULARE 8 - 12V 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnalazione ottica - no

  • Segnalazione acustica - sì

  • Tensione nominale - 12 V

  • Max. potenza dissipata - 5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615712127

Codice prodotto

HAGSU212

Cod. produttore

SU212

Produttore

HBO

Segnalazione ottica:

no

Segnalazione acustica:

sì

Tensione nominale:

12 V

Max. potenza dissipata:

5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero moduli DIN:

1

M;odulo sonoro progettato per funzionare come suoneria in ambienti domestici o industriali. Perfetto per l'installazione in quadri elettrici o scatole di derivazione, opera con una tensione compresa tra 8 V e 12 V. La sua compattezza, che occupa solo un modulo DIN, lo rende estremamente facile da integrare in qualsiasi impianto esistente.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER