pagina iniziale

HAGER - HAGSRR02505A TRASF. DI CORRENTE APRIBILE 250/5A CL.1 - SRR02505A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSRR02505A TRASF. DI CORRENTE APRIBILE 250/5A CL.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza apparente nominale secondaria - 0.6 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610018361

Codice prodotto

HAGSRR02505A

Cod. produttore

SRR02505A

Produttore

HBO

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza apparente nominale secondaria:

0.6 VA

Diametro dell'apertura:

18 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

18.5...18.5 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Apertura in altezza:

19.5...19.5 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 10

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Cavo

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore di corrente apribile 250/5 A, classe 1 di precisione, 0,6 VA, progettato per misurazioni precise su sbarre collettrici e cavi di alimentazione. Dotato di cavi di collegamento sul secondario da 1,5 m, garantisce un collegamento sicuro e stabile. Compatto e robusto, è la soluzione ideale per l'installazione su impianti industriali e quadri elettrici, con un montaggio rapido e semplice. Consente l'applicazione nei casi dove non è possibile togliere tensione al circuito.