pagina iniziale

HAGER - HAGSRI03005 TRASF. DI CORRENTE 300-5 ABG 413 CL 1 - SRI03005

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSRI03005 TRASF. DI CORRENTE 300-5 ABG 413 CL 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 300 A

  • Corrente nominale secondaria - 6 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA

  • Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SRI

EAN

4049857063864

Codice prodotto

HAGSRI03005

Cod. produttore

SRI03005

Produttore

HBO

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

300 A

Corrente nominale secondaria:

6 A

Potenza apparente nominale secondaria:

5 VA

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

Diametro dell'apertura:

28 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 413 300/5A 5VA Klasse 1