HAGER - HAGSRF25005 TRASF. DI CORRENTE 2500-5 A BG 1034 CL 1 - SRF25005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 2500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 30 VA
Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SRF
EAN
4049857139477
Codice prodotto
HAGSRF25005
Cod. produttore
SRF25005
Produttore
HBO
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
2500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
30 VA
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Diametro dell'apertura:
85 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1