pagina iniziale

HAGER - HAGSRD10005 TRASF. DI CORRENTE 1000-5 A BG 613 CL 1 - SRD10005

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSRD10005 TRASF. DI CORRENTE 1000-5 A BG 613 CL 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA

  • Assorbimento di potenza - 8 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049857139392

Codice prodotto

HAGSRD10005

Cod. produttore

SRD10005

Produttore

HBO

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

5 VA

Assorbimento di potenza:

8 W

Classe di precisione:

1

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

Apertura in altezza:

45...45 mm

Apertura in larghezza:

65...65 mm

Diametro dell'apertura:

45 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore di corrente 1000/5 A, classe di precisione 1% Cl.1, 5 VA, progettato per misurazioni precise su sbarre collettrici e cavi di alimentazione. Dotato di terminali a doppia presa, garantisce un collegamento sicuro e stabile. Compatto e robusto,è la soluzione ideale per impianti industriali e quadri elettrici, con un montaggio rapido e semplice.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER