pagina iniziale

HAGER - HAGNRN163 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 63A 15KA C 1 - NRN163

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNRN163 INTERRUTTORE AUTOMATICO 1P 63A 15KA C 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250614644924

Codice prodotto

HAGNRN163

Cod. produttore

NRN163

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

415 V

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Montaggio a incasso:

sì

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

5.73 W

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) come da norma CEI EN 60898-1 e (Icu) di 25 kA secondo CEI EN 60947-2. Funziona a 230 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti terziari e industriali, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 1 polo protetto, curva C e corrente nominale (In) di 63 A, occupa 1 modulo DIN.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER