pagina iniziale

HAGER - HAGMYN532 INTERR. AUTOM.1P+N 32A 4.5KA C 2M - MYN532

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMYN532 INTERR. AUTOM.1P+N 32A 4.5KA C 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 70 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250614341427

Codice prodotto

HAGMYN532

Cod. produttore

MYN532

Produttore

HBO

Profondità di incasso:

70 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

1

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

4.5 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

6 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Potenza dissipata:

9 W

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

Conduttore neutro a connessione:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...35 mm²

Antideflagrante:

no

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 4500 A come da norma CEI EN 60898-1. Funziona a 230 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti civili e terziari, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 1 polo protetto + neutro, curva C e corrente nominale (In) di 32 A, occupa 2 moduli DIN.