pagina iniziale

HAGER - HAGMYN520 INTERR. AUTOM.1P+N 20A 4.5KA C 2M - MYN520

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMYN520 INTERR. AUTOM.1P+N 20A 4.5KA C 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 66 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614341403

Codice prodotto

HAGMYN520

Cod. produttore

MYN520

Produttore

HBO

Profondità di incasso:

66 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

1

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Conduttore neutro a connessione:

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 1P+N 4.5kA C-20A 2M