HAGER - HAGMYN420 INTERR. AUTOM.4P 20A 4.5KA C 4M - MYN420
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 4
Numero di poli protetti - 4
Corrente nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 kg CO₂eq
EAN
3250614341250
Codice prodotto
HAGMYN420
Cod. produttore
MYN420
Produttore
HBO
Profondità di incasso:
70 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
4
Numero di poli protetti:
4
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
6 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza dissipata:
11.7 W
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
sì
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...35 mm²
Antideflagrante:
no