pagina iniziale

HAGER - HAGMYN416 INTERR. AUTOM.4P 16A 4.5KA C 4M - MYN416

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMYN416 INTERR. AUTOM.4P 16A 4.5KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 66 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614341243

Codice prodotto

HAGMYN416

Cod. produttore

MYN416

Produttore

HBO

Profondità di incasso:

66 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

4

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Conduttore neutro a connessione:

no

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

4

Grado di protezione (IP):

IP2X

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 4500 A come da norma CEI EN 60898-1. Funziona a 400 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti civili e terziari, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 4 poli protetti, curva C e corrente nominale (In) di 16 A, occupa 4 moduli DIN.