HAGER - HAGMXN425 INTERR. AUTOM. 4P 25A 4.5KA B 4M - MXN425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 66 mm
Caratteristica di intervento - B
Numero di poli (totale) - 4
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 400 V
Confezione
3 PZ
EAN
3250614340512
Codice prodotto
HAGMXN425
Cod. produttore
MXN425
Produttore
HBO
Profondità di incasso:
66 mm
Caratteristica di intervento:
B
Numero di poli (totale):
4
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Con neutro:
no
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
4
Grado di protezione (IP):
IP2X
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER