pagina iniziale

HAGER - HAGMXN110 INTERR. AUTOM. 1P 10A 4.5KA B 1M - MXN110

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMXN110 INTERR. AUTOM. 1P 10A 4.5KA B 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 66 mm

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250614340024

Codice prodotto

HAGMXN110

Cod. produttore

MXN110

Produttore

HBO

Profondità di incasso:

66 mm

Caratteristica di intervento:

B

Numero di poli (totale):

1

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Con neutro:

no

Accessoriabile:

Larghezza in numero di moduli:

1

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 10 A 4.5 Ka Curva B 1 M. Din

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER