pagina iniziale

HAGER - HAGMM512N INTERR. SALVAMOTORE 16-20A 2.5M - MM512N

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16...20 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 248...372 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250614435256

Codice prodotto

HAGMM512N

Cod. produttore

MM512N

Produttore

HBO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

16...20 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

248...372 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Sensibile a guasto di fase:

sì

Tipologia di azionamento:

Manopola

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

5.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

9 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Altezza:

140 mm

Potenza dissipata:

6.43 W

Interruttore automatico motore 3P per la protezione di motori trifase, con corrente termica regolabile da 16 A a 20 A. Offre un’elevata capacità di interruzione di 100 kA a 415 V AC, garantendo protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. L’ingombro è di 2,5 moduli DIN e il grado di protezione IP20 assicura sicurezza nelle installazioni all’interno di quadri elettrici. Ideale per applicazioni industriali.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER