pagina iniziale

HAGER - HAGMLN520A INTERR. AUTOM.1P+N 20A 6 KA C 1M - MLN520A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMLN520A INTERR. AUTOM.1P+N 20A 6 KA C 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 70 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250614318146

Codice prodotto

HAGMLN520A

Cod. produttore

MLN520A

Produttore

HBO

Profondità di incasso:

70 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

1

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

240 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Potenza dissipata:

3.9 W

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

Conduttore neutro a connessione:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

no

Numero moduli DIN:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Antideflagrante:

no

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 6000 A come da norma CEI EN 60898-1. Funziona a 230 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti civili e terziari, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 1 polo protetto + neutro, curva C e corrente nominale (In) di 20 A, occupa 1 modulo DIN.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER