HAGER - HAGMJN525A INTERR. AUTOM.1P+N 25A 4.5KA C 1M - MJN525A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 66 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 1
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250614318047
Codice prodotto
HAGMJN525A
Cod. produttore
MJN525A
Produttore
HBO
Profondità di incasso:
66 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
1
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Conduttore neutro a connessione:
sì
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP2X