pagina iniziale
in esaurimento

HAGER - HAGMHN510A INTERR. AUTOM.1P+N 10A 4.5KA B 1M - MHN510A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMHN510A INTERR. AUTOM.1P+N 10A 4.5KA B 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 10 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250614320415

Codice prodotto

HAGMHN510A

Cod. produttore

MHN510A

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

10 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

66 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 4500 A come da norma CEI EN 60898-1. Funziona a 230 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti civili e terziari, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 1 polo protetto + neutro, curva B e corrente nominale (In) di 10 A, occupa 1 modulo DIN.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER