HAGER - HAGMBA220 INTERR. AUTOM.2P 20A 6 KA B 2M - MBA220
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70 mm
Caratteristica di intervento - B
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 20 A
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
3250614345159
Codice prodotto
HAGMBA220
Cod. produttore
MBA220
Produttore
HBO
Profondità di incasso:
70 mm
Caratteristica di intervento:
B
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza dissipata:
5.29 W
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
sì
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...35 mm²
Antideflagrante:
no

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER