pagina iniziale

HAGER - HAGKN14P MORSETTIERA FASE QUICKCONNECT 14 CONNESS - KN14P

HBO
copiacopia
HAGER - HAGKN14P MORSETTIERA FASE QUICKCONNECT 14 CONNESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 1

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Colore - Marrone

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250613849337

Codice prodotto

HAGKN14P

Cod. produttore

KN14P

Produttore

HBO

Corrente nominale In:

63 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

1

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Colore:

Marrone

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-5...40 °C

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

230 V

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

14

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

60 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

60 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

La morsettiera di distribuzione con connessione rapida in vegaD è studiata per semplificare e ottimizzare la gestione dell’energia nei quadri elettrici. Supporta una capacità nominale di 63 A per fase, assicurando affidabilità e sicurezza. Con 14 punti di connessione separati, consente una distribuzione ordinata e precisa dell’alimentazione verso più utenze, facilitando l’installazione.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER