HAGER - HAGHZ023 CONT. AUX. IN SCAMBIO 16 A 250 V - HZ023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 5 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3250613360238
Codice prodotto
HAGHZ023
Cod. produttore
HZ023
Produttore
HBO
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
5 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Tipo di montaggio:
Fissaggio frontale
Tipologia:
Integrabile
Numero di commutatori di segnale:
0
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


