pagina iniziale

HAGER - HAGHXA026H CONT ALL X/P160-630 1NO+NC 125VAC LOW - HXA026H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXA026H CONT ALL X/P160-630 1NO+NC 125VAC LOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di commutatori di segnale - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 0.1 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipologia - Integrabile

  • Tipo di montaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3250613346447

Codice prodotto

HAGHXA026H

Cod. produttore

HXA026H

Produttore

HBO

Numero di commutatori di segnale:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

0.1 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipologia:

Integrabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Portalampada:

Senza

Contatto ausiliario AL 1NO+1NC a bassa impedenza, 125 V AC, per interruttori scatolati h3 e h3+ (x160–630 / P160–630). Progettato per segnalare sovraccarico, cortocircuito o intervento delle bobine, è perfetto per sistemi di allarme e diagnostica remota.Collegamento rapido con morsetti a molla per cavi rigidi o flessibili.