pagina iniziale

HAGER - HAGHWX029H BOBINA CHIUSURA 380-480V AC HW1/2/4 - HWX029H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHWX029H BOBINA CHIUSURA 380-480V AC HW1/2/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...480 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 0 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613232733

Codice prodotto

HAGHWX029H

Cod. produttore

HWX029H

Produttore

HBO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...480 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

0 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...480 V

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

0 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Studiata per attivare la chiusura degli interruttori aperti hw+ (HW1/2/4/6) da remoto, la bobina di apertura in bassa tensione 380-480 V AC, tipo CC, offre un intervento rapido e affidabile. È fondamentale per garantire la sicurezza dell’impianto elettrico e proteggere l’installazione durante operazioni da remoto.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER