pagina iniziale

HAGER - HAGHWX022HSA BOB APERTURA 100-130V AC/DC PW1600, HW+ - HWX022HSA

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHWX022HSA BOB APERTURA 100-130V AC/DC PW1600, HW+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...130 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613246310

Codice prodotto

HAGHWX022HSA

Cod. produttore

HWX022HSA

Produttore

HBO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

0 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...130 V

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

0 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Assorbimento di potenza:

5 W

Bobina di apertura in bassa tensione 100-130 V AC/DC, tipo SH, progettata per l'attivazione remota dell’apertura degli interruttori scatolati h3+ PW1600 e interruttori aperti hw+ HW1/2/4/6. Garantisce un intervento rapido e sicuro in caso di necessità diapertura a distanza, contribuendo alla protezione dell’impianto elettrico e alla sicurezza operativa dell’installazione.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER