pagina iniziale

HAGER - HAGHW2S416FB ACB HW2 100KA 1600A 4P FISSO X SENTINEL - HW2S416FB

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHW2S416FB ACB HW2 100KA 1600A 4P FISSO X SENTINEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 1600 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Numero di poli - 4

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Collegamento su guida

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

673 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250613217693

Codice prodotto

HAGHW2S416FB

Cod. produttore

HW2S416FB

Produttore

HBO

Corrente nominale permanente Iu:

1600 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

100 kA

Numero di poli:

4

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Tensione nominale:

440...690 V

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP2X

Potenza dissipata:

58.2 W

L’interruttore automatico aperto hw+ serie HW2, fisso a 4 poli e In 1600 A, è progettato per garantire sicurezza e continuità negli impianti industriali e commercaili. Con potere di interruzione di 100 kA secondo IEC 60947-2, è equipaggiabile con sganciatore elettronico sentinel (LI, LSI, LSIG) e accessori per il controllo, la segnalazione e la protezione avanzata.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER